曜日別特売
UCP216FCD ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07192665

UCP216FCD ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07192665
UCP216FCD ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 07192665

ピロー形ユニット UCP-FCD形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)80基本動定格荷重(kN)72.7注文コード07192665品番UCP216FCD
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)78寸法B(mm)82.6寸法H(mm)88.9寸法H1(mm)32寸法H2(mm)174寸法J(mm)232寸法L(mm)292寸法L1(mm)86寸法N(mm)25寸法N1(mm)35寸法S(mm)33.3寸法d(mm)80形状ピロー形ユニット適合P216カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)53.0基本動定格荷重(kN)72.7軸受呼び番号UC216取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)11.4(参考)係数14.6カバー寸法(mm)138(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする