※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
テーパーネックボールEM MRBTN230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
1.5
有効長(mm)
50
注文コード
07193908
品番
08-00570-15051
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・有効長・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
R
1.5
有効長(mm)
50
首元径(mm)
5.3
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
90
刃数
2
材質
超微粒子超硬
首角θ
1°30′
トラスコ品番
728-7721
ボール半径R(mm)
1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。