NTB-2 R1.25X1 (01-00352-01252) テーパーボールEM NTB-2 NS(日進工具) 超微粒子超硬製 07194836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーボールEM NTB-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07194836 品番NTB-2 R1.25X1 (01-00352-01252)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は179種類から選べます 他の種類を見る
R1.25 刃長(mm)15 大端径(Φmm)2.98 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)4 刃数2 材質超微粒子超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする