※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールEM NTB-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07195502
品番
01-00352-02507 (NTB-2 R2.5X5ド)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
179
種類から選べます
他の種類を見る
R
2.5
刃長(mm)
30
大端径(Φmm)
9.83
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
724-7516
先端径(mm)
9.83