01-00512-00250  (NCB-2 R0.25) ミニチュアボールエンドミル NCB-2 NS(日進工具) 07196288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアボールエンドミル NCB-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07196288 品番01-00512-00250 (NCB-2 R0.25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)0.5 刃長(mm)1 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 刃数2 トラスコ品番725-1203 材質超微粒子超硬合金 R0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする