※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ミニチュアボールエンドミル NCB-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07196306
品番
01-00512-00300 (NCB-2 R0.3)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
トラスコ品番
725-1211
材質
超微粒子超硬合金
R
0.3