※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ミニチュアボールエンドミル NCB-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07196403
品番
01-00512-00600 (NCB-2 R0.6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
2.4
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
トラスコ品番
725-1262
材質
超微粒子超硬合金
R
0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07196403
01-00512-00600 (NCB-2 R0.6)
06562044
NCB-2 0.6
ミニチュアボールエンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました