#500SP SL-4ブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12(+0.050〜+0.032) 外径D(Φmm)18(+0.034〜+0.023) 長さL(mm)20(-0.1〜-0.3) 注文コード07202115 品番SPBL-121820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内径d・外径D・長さLなど94種類から選べます 他の種類を見る

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

その他
製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。
水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。
腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。
高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。
大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49(98)[500(1000)]
()は静的許容面圧
長さL(mm)20(-0.1〜-0.3) 外径D(Φmm)18(+0.034〜+0.023) 内径d(Φmm)12(+0.050〜+0.032) 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40〜+80 圧入後内径公差(参考値)+0.031〜+0.013 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする