使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+300
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
外径D(Φmm)35(+0.050〜+0.034)
寸法F(Φmm)45
内径d(Φmm)25(+0.061〜+0.040)
寸法t(mm)5(0〜-0.1)
長さL(mm)15(-0.1〜-0.3)
トラスコ品番220-3189
圧入後内径公差(参考値)+0.032〜+0.011
ツバ下面取り(mm)R0.5