#500SP スラストワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07204671 品番 SPW-1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+300
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内径d(Φmm)10.2(+0.2〜+0.1) 外径D(Φmm)30 厚さT(mm)3 P.C.D(mm)20 取付穴数2 取付ねじ穴サイズM3(皿ねじ) 面取(mm)a1.5 b0.3 面取a(mm)1.5 面取b(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07204872
2022-10-04
用途:
回転軸摩耗部に使用、
COUWAテクノ 様 (建設業・工事業)

摩耗部交換部品として使用してます、500SPは耐久性に良い標品で、扱いやすい、
ただ強固に使用した場合、オイレス部のみ欠落する。(ブッシュタイプも同じ現象)
*オイレス部の柔軟性が必要か? ...事例の一部の結果ですが、同様使用他ヶ所では問題外でした。

対象商品:
07204696
2021-01-28
用途:
重量扉開閉軸

オイレス工業社製なので品質等は問題なく使用できます。リピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする