曜日別特売
SPW-1203N #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204696

SPW-1203N #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204696
SPW-1203N #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204696
SPW-1203N #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204696

#500SP スラストワッシャー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)12.2(+0.2~+0.1)
12.2(+0.2~+0.1)
6.2(+0.2~+0.1)
8.2(+0.2~+0.1)
10.2(+0.2~+0.1)
13.2(+0.2~+0.1)
14.2(+0.2~+0.1)
15.2(+0.2~+0.1)
16.2(+0.2~+0.1)
18.2(+0.2~+0.1)
20.2(+0.2~+0.1)
25.2(+0.2~+0.1)
30.2(+0.2~+0.1)
35.2(+0.2~+0.1)
40.2(+0.2~+0.1)
45.2(+0.2~+0.1)
50.3(+0.3~+0.1)
55.3(+0.3~+0.1)
60.3(+0.3~+0.1)
65.3(+0.3~+0.1)
70.3(+0.3~+0.1)
75.3(+0.3~+0.1)
80.3(+0.3~+0.1)
90.5(+0.3~+0.1)
100.5(+0.3~+0.1)
120.5(+0.3~+0.1)
外径D(Φmm)40
厚さT(mm)3
P.C.D(mm)皿ネジ用穴なし
皿ネジ用穴なし
28
15
18
20
35
40
45
50
60
70
75
85
90
95
100
110
120
140
160
175
内容量1個注文コード07204696品番SPW-1203N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内径d(Φmm)12.2(+0.2~+0.1)外径D(Φmm)40厚さT(mm)3P.C.D(mm)皿ネジ用穴なし取付穴数皿ネジ用穴なし取付ねじ穴サイズ皿ネジ用穴なし面取(mm)a2 b0.4面取a(mm)2面取b(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07204872
2022-10-04
用途: 回転軸摩耗部に使用、
COUWAテクノ建設業・工事業

摩耗部交換部品として使用してます、500SPは耐久性に良い標品で、扱いやすい、
ただ強固に使用した場合、オイレス部のみ欠落する。(ブッシュタイプも同じ現象)
*オイレス部の柔軟性が必要か? ...事例の一部の結果ですが、同様使用他ヶ所では問題外でした。

対象商品 : 07204696
2021-01-28
用途: 重量扉開閉軸

オイレス工業社製なので品質等は問題なく使用できます。リピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする