SPW-2505 #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204775

SPW-2505 #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204775
SPW-2505 #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204775
SPW-2505 #500SP スラストワッシャー オイレス工業 07204775

#500SP スラストワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25.2(+0.2~+0.1)
25.2(+0.2~+0.1)
6.2(+0.2~+0.1)
8.2(+0.2~+0.1)
10.2(+0.2~+0.1)
12.2(+0.2~+0.1)
13.2(+0.2~+0.1)
14.2(+0.2~+0.1)
15.2(+0.2~+0.1)
16.2(+0.2~+0.1)
18.2(+0.2~+0.1)
20.2(+0.2~+0.1)
30.2(+0.2~+0.1)
35.2(+0.2~+0.1)
40.2(+0.2~+0.1)
45.2(+0.2~+0.1)
50.3(+0.3~+0.1)
55.3(+0.3~+0.1)
60.3(+0.3~+0.1)
65.3(+0.3~+0.1)
70.3(+0.3~+0.1)
75.3(+0.3~+0.1)
80.3(+0.3~+0.1)
90.5(+0.3~+0.1)
100.5(+0.3~+0.1)
120.5(+0.3~+0.1)
外径D(Φmm)55
厚さT(mm)5
P.C.D(mm)40
40
皿ネジ用穴なし
15
18
20
28
35
45
50
60
70
75
85
90
95
100
110
120
140
160
175
内容量1個注文コード07204775品番SPW-2505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
内径d(Φmm)25.2(+0.2~+0.1)外径D(Φmm)55厚さT(mm)5P.C.D(mm)40取付穴数2取付ねじ穴サイズM5(皿ねじ)トラスコ品番220-2603面取(mm)a2.5 b0.4面取a(mm)2.5面取b(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07204872
2022-10-04
用途: 回転軸摩耗部に使用、
COUWAテクノ建設業・工事業

摩耗部交換部品として使用してます、500SPは耐久性に良い標品で、扱いやすい、
ただ強固に使用した場合、オイレス部のみ欠落する。(ブッシュタイプも同じ現象)
*オイレス部の柔軟性が必要か? ...事例の一部の結果ですが、同様使用他ヶ所では問題外でした。

対象商品 : 07204696
2021-01-28
用途: 重量扉開閉軸

オイレス工業社製なので品質等は問題なく使用できます。リピートして購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする