SWP-4875 #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業 07205143

SWP-4875 #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業 07205143
SWP-4875 #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業 07205143
SWP-4875 #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業 07205143

#500SP ウェアプレート汎用タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個幅W(mm)48(-0.1~-0.3)長さL(mm)75(-0.1~-0.3)注文コード07205143品番SWP-4875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は幅、長さの両方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
長さL(mm)75(-0.1~-0.3)幅W(mm)48(-0.1~-0.3)厚さT(mm)20(±0.025)取付穴数2面取B取付穴ピッチl1(mm)45(±0.2)取付穴ピッチl2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする