#500F ウェアプレート汎用タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)20(±0.01) 全幅W(mm)38(-0.1〜-0.3) 長さL(mm)100(-0.1〜-0.3) 注文コード07205965 品番FWP-38100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は厚さT・全幅W・長さLなど42種類から選べます 他の種類を見る

オイレス#500Fは、鋳鉄をベースに、固体潤滑剤を埋め込んだ、低速中荷重用の無給油軸受です。
無給油で使用でき、低・中荷重、低速個所で高性能を発揮します。
往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
銅合金をベースとした軸受よりも低コストです。
運動方向は長さ方向のみです。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+400
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:0.50[306]
定期潤滑:0.80[490]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
無潤滑:5(73.5)[51(750)]
定期潤滑:8(73.5)[82(750)]
( )は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.15[9]
定期潤滑:0.25[15]
長さL(mm)100(-0.1〜-0.3) 全幅W(mm)38(-0.1〜-0.3) 厚さT(mm)20(±0.01) 面取C 取付穴ピッチl1(mm)50(±0.2) 取付穴数2 取付穴ピッチl2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする