TR08-T2-F0E0-BL エアレギュレータ ParkerTAIYO 07206631

TR08-T2-F0E0-BL エアレギュレータ ParkerTAIYO 07206631 TR08-T2-F0E0-BL エアレギュレータ ParkerTAIYO 07206631 TR08-T2-F0E0-BL エアレギュレータ ParkerTAIYO 07206631

エアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07206631 品番TR08-T2-F0E0-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
従来機種より約25%の軽量化をしました。
圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。

全長(mm)99 用途エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。 付属品角形圧力計付 トラスコ品番275-6218 接続口径RC1/4 質量(kg)0.17 ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-5〜(+66) 但し凍結なきこと 最高使用圧力(MPa)2.07 ブラケットLブラケット付(付属品) 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)標準 0.03〜0.86(圧力レンジは0〜1.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする