仕様背/ポリプロピレン樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm A3テーブル/ブロー成型品 質量/10.5kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他4本脚A3テーブル付 背パッドなし シルバーフレーム ホワイトシェル インターロック(FX) 棚付幅(mm)665色背カラー:ホワイト 座カラー:ダークグリーン高さ(mm)820奥行(mm)700キャスター有背幅(mm)440脚数(本)4本脚テーブル付グリーン購入法適合材質(テーブル)有材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)無