※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押し出しピン用沈めフライス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07209694 品番 EP-CB 2.5
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
案内径(mm)2.5 外径(Φmm)6 刃長(mm)8 全長(mm)50 トラスコ品番810-1870 材質HSS-Co(SKH56) 案内長(mm)3 シャンク径d(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする