FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
押し出しピン用沈めフライス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07209737
品番
EP-CB 4.5
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
案内径(mm)
4.5
外径(Φmm)
9
刃長(mm)
12
全長(mm)
65
トラスコ品番
810-1874
材質
HSS-Co(SKH56)
案内長(mm)
5
シャンク径d(Φmm)
6