※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
押し出しピン用沈めフライス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
案内径(mm)
8
注文コード
07209773
品番
EP-CB 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
案内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
案内径(mm)
8
外径(Φmm)
13
刃長(mm)
18
全長(mm)
80
トラスコ品番
810-1878
材質
HSS-Co(SKH56)
案内長(mm)
8
シャンク径d(Φmm)
10