※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライステーパーシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07209807
品番
12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
12
案内径(mm)
12.4
外径(Φmm)
18.8
刃長(mm)
18
全長(mm)
106.5
トラスコ品番
810-1701
シャンク径
MT1