※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
沈めフライステーパーシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07209877
品番
30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
30
案内径(mm)
31.5
外径(Φmm)
45
刃長(mm)
38
全長(mm)
182
トラスコ品番
810-1708
シャンク径
MT3