※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
チャタレス面取りフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
大径(Φmm)
45
角度(°)
60
注文コード
07210342
品番
CC 45X60
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
大径・角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
60
大径(Φmm)
45
小径(Φmm)
11.2
全長(mm)
110
トラスコ品番
810-1731
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
29.27
刃径D(Φmm)
45
シャンク径(mm)
12