※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の 座ぐり工具・カッター
チャタレス面取りフライス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
大径(Φmm)
6
角度(°)
90
注文コード
07210428
品番
CC 6X90
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
大径・角度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
角度(°)
90
大径(Φmm)
6
小径(Φmm)
1.5
全長(mm)
60
トラスコ品番
810-1739
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
2.25
刃径D(Φmm)
6
シャンク径(mm)
6