※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
200
注文コード
07212835
品番
2TE-10X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥191,000
この商品は
全長・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
42
刃数
2
材質
HSS-Co(SKH56)
トラスコ品番
810-0276
小径(Φmm)
20
大径(Φmm)
55.26