アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)75 トラスコ品番858-3890 注文コード07216606 品番MA57-500730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,600
この商品は機長・ピッチ・トラスコ品番など36種類から選べます 他の種類を見る

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。

機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)57.2 トラスコ品番858-3890 許容荷重(kg)70 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)60
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする