T057 人工杉皮ロール 伝蔵 07220356

T057 人工杉皮ロール 伝蔵 07220356
T057 人工杉皮ロール 伝蔵 07220356

人工杉皮ロール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(16個)
幅(mm)
125
注文コード
07220356
品番
T057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

天然コイヤ性の硬めのシートです。

用途
樹木と支柱を結束をする際の保護に。
トラスコ品番
429-0621
幅(mm)
125
材質
本体:天然植物繊維
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする