伝蔵
人工杉皮ロール
天然コイヤ性の硬めのシートです。
用途
樹木と支柱を結束をする際の保護に。
材質
本体:天然植物繊維
長さ(m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07220356
T057
1箱(16個)
429-0621
125
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07220907
T056
1箱(20個)
430-7298
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07221467
T058
1箱(16個)
428-7480
150
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません