97708 ドレッサー(三面鏡) 不二貿易 07220582

97708 ドレッサー(三面鏡) 不二貿易 07220582
97708 ドレッサー(三面鏡) 不二貿易 07220582
97708 ドレッサー(三面鏡) 不二貿易 07220582
97708 ドレッサー(三面鏡) 不二貿易 07220582

ドレッサー(三面鏡)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07220582
品番
97708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

左右からも確認ができる三面鏡のドレッサーです。
ミラー部分を開くと収納スペースになっております。
スツール付きでこちらも蓋を外すと中は収納スペースになっております。
コンセント2口付きです。

トラスコ品番
542-4172
色
ミディアムブラウン
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
390
間口(mm)
600
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする