シェードオーニング 遮光率80%

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は幅・長さ・遮光率など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
幅(m)
1.8
長さ(m)
1.8
遮光率(%)
80
注文コード
07220731
品番
C393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

日差しを遮断し、日陰をつくります。

用途
日除け、目隠しに
トラスコ品番
428-9133
長さ(m)
1.8
遮光率(%)
80
幅(m)
1.8
材質
本体:ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする