T055 杉皮テープ 伝蔵 07220767

T055 杉皮テープ 伝蔵 07220767
T055 杉皮テープ 伝蔵 07220767

杉皮テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(8個)
幅(mm)
300
注文コード
07220767
品番
T055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

自然に還り環境に優しい素材です。

用途
壁などに貼り、ディスプレーとして使用します。
トラスコ品番
429-0652
幅(mm)
300
材質
本体:天然植物繊維
長さ(m)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする