97565 ダイニング回転チェア 不二貿易 07221117

ダイニング回転チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07221117
品番
97565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

360度回転式のダイニングチェアです。
椅子を引かずにラクに立ち座りができ、床傷軽減にも。
脚部の天然木があたたかみをプラスします。
座・背面にはPVCを使用しており、水や汚れに強くお手入れも簡単です。
選べる2色展開。

トラスコ品番
541-6334
幅(mm)
600
色
アイボリー
高さ(mm)
720
奥行(mm)
560
張地
合成皮革(PVC)
座幅(mm)
410
座高(mm)
430
座奥行(mm)
400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする