TAN-934-6P-GN 天然石マット 6枚組 TASSCOM 07221352

TAN-934-6P-GN 天然石マット 6枚組 TASSCOM 07221352
TAN-934-6P-GN 天然石マット 6枚組 TASSCOM 07221352
TAN-934-6P-GN 天然石マット 6枚組 TASSCOM 07221352

天然石マット 6枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6個)
トラスコ品番
533-3447
注文コード
07221352
品番
TAN-934-6P-GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

水を通しつつも日光を遮断する構造であり、裏に防草シートがついているため、敷くだけで防草効果もございます。
プラスチック製のジョイント式ではございませんので、若干の凹凸があっても地面に沿って敷く事が出来ます。
石の間をカットすることで、お好きな形にアレンジする事が可能。
正方形では形が合わない箇所でも簡単に設置が可能です。
天然の大理石を使用しており、敷くだけの簡単設置で高級感のあるお庭を演出します。

トラスコ品番
533-3447
材質
天然石、ポリエステル、不織布、ナイロン
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
厚さ(mm)
10
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする