伝蔵
シェードオーニング 遮光率80%
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・長さ・遮光率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10枚)
幅(m)
1.8
長さ(m)
1.8
遮光率(%)
80
注文コード
07221948
品番
C395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
日差しを遮断し、日陰をつくります。
用途
日除け、目隠しに
トラスコ品番
428-7534
長さ(m)
1.8
遮光率(%)
80
幅(m)
1.8
材質
本体:ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません