曜日別特売
MS57B-301030 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機 07222434

MS57B-301030 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機 07222434
MS57B-301030 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機 07222434

スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)100
内容量1本注文コード07222434品番MS57B-301030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000

スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000ローラー径(Φmm)57トラスコ品番127-0384材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300タイプストレート肉厚(mm)2.1フレーム許容荷重(kg)120kg
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする