曜日別特売
MS57B-700715 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機 07222626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS57B-700715 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機 07222626
MS57B-700715 スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機 07222626

スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)700
ピッチ(mm)75
内容量1本注文コード07222626品番MS57B-700715
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。

用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)1500ローラー径(Φmm)57トラスコ品番127-1989材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)700タイプストレート肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールフレーム許容荷重(kg)710kg
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする