三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の コンベヤ用脚
ステンレス製固定脚 KGS型支持脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
126-5664
注文コード
07223992
品番
KGS-1550
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・呼び高さ
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途
樹脂、ステンレスコンベヤ用脚
トラスコ品番
126-5664
材質
ステンレス製
質量(kg)
3.8
ローラー上面高さ(mm)
500±45
適合ローラー幅(mm)
150
注意
※注文時にローラ幅をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。