※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する軸穴径D117(Φmm)
17
4
5
6
7
8
10
11
12
6.35
9
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
軸穴径D225(Φmm)
25
4
6
7
8
10
11
12
6.35
9
14
15
16
17
18
19
20
22
24
28
30
内容量1個注文コード07224086品番MDS-50C-17-25
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
高トルク・高ねじり剛性・高応答。
バックラッシュ0。
全長が短いコンパクト設計。
2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。
正転・逆転の特性は同一です。
サーボモータ対応。
外径A(Φmm)50寸法F(mm)6寸法G(mm)18寸法L(mm)18寸法c(Φmm)109.2軸穴径D1(Φmm)17軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)42常用トルク(N・m)9許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017質量(g)140種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)18表面処理ハブ部:アルマイト処理慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-5ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)静的ねじりばね定数(N・m/rad)3100材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)7
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
※負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。