スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07225076 品番 MSS38-600720
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ローラー幅(mm)600 機長(mm)2000 用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 トラスコ品番858-3298 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)50 フレーム許容荷重(kg)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする