テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
ステンレスローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07226022
品番
LSU20-200219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥251,600
この商品は
99
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
1980
トラスコ品番
136-7639
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
22
ローラー幅(mm)
200
フレーム荷重(kg)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません