※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピン形式
RP
注文コード
07226339
品番
KANA120-RPSUST
参考基準価格(税別)
¥82,480
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
ピン形式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
品名
ローラチェーン
列数
1
ピン形式
RP
概略質量(kg/m)
5.72
定尺(m)
3
リンク数
80L
RoHS指令(10物質対応)
対応