※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
KCPF-H CP焼入ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07226567
品番
KCPF15-1000H
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
ピッチ(mm)
CP15(モジュール:4.7746)
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HRC50〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応