※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KFG 焼入歯研ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
注文コード
07226610
品番
KFG1.5-500
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラックギヤ
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q8
歯面硬度
HRC50~60
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応