KFG1-300 KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン) 07226619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFG 焼入歯研ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1注文コード07226619品番KFG1-300
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60モジュール(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする