※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
MG歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全207種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07226908
品番
MG1B15
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
15
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS N7 級
歯面硬度
HRC50〜60
モジュール(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応