※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUS60-700720 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機 07229538 MUS60-700720 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機 07229538

スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07229538 品番 MUS60-700720
参考基準価格(税別)¥337,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)60.5 トラスコ品番858-3736 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)700 肉厚(mm)1.5 用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下) 仕様オールステンレス(SUS304) 材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304) タイプストレート シャフト径(Φmm)12パイプ 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)90×30×2t ローラー耐荷重(kg/本)60 フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする