※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M平歯車 加工完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)0.8 歯数40 注文コード07230128 品番M0.8B40A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はモジュール・歯数など50種類から選べます 他の種類を見る
種別平歯車 材質機械構造用炭素鋼 歯数40 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8 級 歯面硬度HB200 以下 モジュール(m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする