※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の かさ歯車
KM マイタギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07230399
品番
KM1.25-25
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
かさ歯車
材質
機械構造用炭素鋼
歯数
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3 級
歯面硬度
HB200 以下
モジュール(m)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応