半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07230921 品番 3021
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。
首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。
綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15〜20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。
一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケットなし

オートミール サイズLL 種別Tシャツ 材質天竺 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)23 着丈(cm)76 対応シーズン76 色番53 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05866786
2014-05-07
用途:
作業着インナーとして、使用

作業着の肌着として、使用しているが、丈夫で肌触りも良く長く使用出来る。色のバリエーションと、価格がもう少し安ければ言うことなし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする