曜日別特売
SM-2700T/SUS-9 装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL) 07231179

SM-2700T/SUS-9 装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL) 07231179
SM-2700T/SUS-9 装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL) 07231179

装飾見切り材(床用)床見切りT

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)9
高さ(mm)6.7
材質ステンレス
内容量1本注文コード07231179品番SM-2700T/SUS-9
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。

幅(mm)
9
高さ(mm)
6.7
材質
ステンレス
寸法(mm)
2700
注意
※床見切りT(SM-2700T/B・SUS)には、ベース材は必要ありません。取り合い部目地に接着剤(イナメントE-73などのエポキシ系接着剤)を充填して、足部を埋め込んでください。
※装飾見切り材を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26447016
2020-11-12
用途: 床工事
建設業・工事業

他店より価格が安かったのと見栄えがとても良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする