※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数20 注文コード07231546 品番KSMG2-20L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はモジュール・歯数など48種類から選べます 他の種類を見る
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 歯数20 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2 級 歯面硬度HRC50〜60 モジュール(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする